入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイベルステム衝撃吸収キャスター |
ブレーキの種類 | ペダル |
キャスター定格範囲 | 0〜299ポンド |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスターホイール素材 | ポリウレタン |
コアカラー | グレー |
コア材質 | アルミニウム |
フレーム仕上げ | パウダーコーティング |
フレーム材料 | ダイカストアルミニウム |
負荷定格 | 550ポンド |
取付ボルト径 | 5 / 8 " |
非マーキング | いいえ |
ホイールの数 | 1 |
全体の高さ | 10.625 " |
レースウェイ | ダブルボール |
幹径 | M16 |
茎の長さ | 1.25 " |
ステムタイプ | ねじ付き |
温度。 範囲 | 14度から194度F |
番手 | M16 |
ホイールベアリング | プレシジョンボール |
ホイールカラー | クリア |
ホイール直径 | 8" |
ホイール素材 | ポリウレタン |
ホイールの幅 | 1 9 / 16 " |
船の重量(kg) | 3.29 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8302200000 |
原産国 | KR |
プロダクト | モデル | ホイールの幅 | コアカラー | 負荷定格 | 取付ボルト径 | 全体の高さ | 幹径 | 番手 | ホイール直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDS-100B-SS | 1.187 " | ブラック | 165ポンド | 1 / 2 " | 6 5 / 16 " | M12 | M12 | 4" | ¥38,447 | ||
GDS-150B-SS | 1 9 / 16 " | グレー | 550ポンド | 5 / 8 " | 9 1 / 16 " | M16 | M16 | 6" | ¥62,489 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。