入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カーペットのはさみ |
調節可能 | 有り |
ブレードエッジ | ストレート |
ブレード材質 | カトラリースチール、ポリッシュ |
最先端 | ナイフ |
ハンドルの色 | ブラック |
ハンドルデザイン | リングと拡大された弓 |
ハンドル材料 | コーティングされたカトラリー鋼 |
ハンドルスタイル | オフセット |
ハンドルタイプ | 拡大された下部リングによるオフセット |
左手/右手 | 右手 |
カットの長さ | 4.75 " |
全体の長さ(Overall Length) | 10.25 " |
ポイントタイプ | シャープ |
プライマリアプリケーション | カーペットと厚手の生地 |
先端形状 | シャープ |
タイプ | ヘビーデューティ |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 34.29 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8213009000 |
原産国 | CO |
プロダクト | モデル | カットの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
W22W | 6.125 " | 12.25 " | ¥13,330 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。