入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 家禽のせん断 |
調節可能 | 有り |
ブレードエッジ | ストレート |
ブレード材質 | 炭素鋼、ニッケルメッキ |
最先端 | ナイフ |
ハンドルの色 | シルバー |
ハンドルデザイン | 拡大された下部リング |
ハンドル材料 | 炭素鋼、ニッケルメッキ |
ハンドルスタイル | ストレート |
ハンドルタイプ | 拡大された下部リングを備えたストレート |
左手/右手 | 右手 |
カットの長さ | 2.875 " |
全体の長さ(Overall Length) | 8" |
ポイントタイプ | 玉 |
先端形状 | 玉 |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 21.84 |
船の長さ(cm) | 9.14 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 8213009000 |
原産国 | IT |
プロダクト | モデル | ブレードエッジ | カットの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | ポイントタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1DSN | ナイフ | 3" | 8.5 " | シャープ | ¥8,257 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。