定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WIREMOLD V2448-2 レースウェイ ボックス コンボ | AD3FVV 3YY86

WIREMOLD V2448-2 レースウェイボックスコンボ

在庫あり
アイテム:AD3FVV モデル:V2448-2相互参照:3YY86

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥9,796 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemXNUMX 連レースウェイ ボックス
象牙
高さ1.75 "
長さ4.75 "
材料
サブカテゴリボックス(BOX)
タイプシングルコンパートメント
幅(Width)4.75 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.36
船高(cm)4.57
船の長さ(cm)12.19
船幅(cm)12.19
HSコード7326908588
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル高さItem長さ材料サブカテゴリ幅(Width)価格
WIREMOLDV2400Cレースウェイカバー| AD3FVG 3YY74 V2400C0.25 "カバー60 "カバー1.9 "¥3,000
WIREMOLD2400WCレースウェイクリップワイヤー| AD3FVH 3YY75 2400WC0.25 "ワイヤークリップ1"プラスチッククリップ1.9 "¥246
WIREMOLD2401レースウェイカップリング| AD3FVJ 3YY76 24010.5 "カップリング2"カップリング1.9 "¥291
WIREMOLDV2406レースウェイカバーコネクト| AD3FVK 3YY77 V601"接続カバー2"カバー1.5 "¥552
WIREMOLDV2410Bレースウェイフィッティングエンド| AD3FVM 3YY79 V2410B0.75 "ブランクエンドフィッティング1.25 "エンドフィッティング1.9 "¥463
WIREMOLDV2411Mレースウェイエルボーフラット| AD3FVN 3YY80 V2411M3.94 "90度フラットエルボ3.94 "1.75 "¥3,130
WIREMOLDV2417Mレースウェイエルボー内部| AD3FVP 3YY81 V2417M1.75 "内部肘1.75 "1.9 "¥2,715

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WIREMOLD V2448-2 レースウェイボックスコンボ
¥9,796 /単価