WIREMOLD PN05L08V レースウェイヒンジロック
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワンピースレースウェイ |
色 | 象牙 |
コネクタ タイプ | ドロップ天井 |
カバータイプ | スナップオンラッチ |
高さ | 0.625 " |
長さ | 96 " |
材料 | PVC |
チャネル数 | 1 |
レースウェイタイプ | ロックヒンジ |
幅(Width) | 1.12 " |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 243.84 |
船幅(cm) | 2.79 |
HSコード | 3925900000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 取り付け | 色 | コネクタ タイプ | チャネル数 | レースウェイタイプ | 幅(Width) | 終了 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFRBC-8 | スクリュードライバーを使用 | ブラック | - | 4 | 鋼 | 6.875 " | パウダーコート | 1 / 2 " | ¥127,111 | 見積依頼
| |
G6000B-10 | スクリュードライバーを使用 | グレー | バックフィードまたはエントランスエンド | 1 or 2 | 6000シリーズ | 4.75 " | 装飾、丈夫で耐久性のあるスカッフコート | 4" | ¥31,792 | 見積依頼
| |
V6000B-10 | スクリュードライバーを使用 | 象牙 | バックフィードまたはエントランスエンド | 1 or 2 | 6000シリーズ | 4.75 " | 装飾、丈夫で耐久性のあるスカッフコート | 4" | ¥32,215 | 見積依頼
| |
PN03L08V | - | 象牙 | ドロップ天井 | 1 | ロックヒンジ | 0.812 " | - | 0.5 " | ¥4,681 | 見積依頼
| |
PN10L08V | - | 象牙 | ドロップ天井 | 1 | ロックヒンジ | 1.687 " | - | 0.812 " | ¥8,585 | 見積依頼
| |
300 | - | 象牙 | - | 1 | - | 0.5 " | - | 0.375 " | ¥1,725 | ||
40N2B08V | - | 象牙 | - | 2 | - | 4" | - | 2" | ¥17,920 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。