入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 90度の外部エルボ |
曲げ半径 | 1" |
色 | 象牙 |
高さ | 0.625 " |
長さ | 3.125 " |
材料 | PVC |
レースウェイタイプ | ツーピース |
サブカテゴリ | 肘 |
幅(Width) | 1.12 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 24.89 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 3925900000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。