WIRECRAFTERS DHD6712 両開きドア編まれたワイヤー パーティション
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダブルヒンジゲート |
エージェンシーコンプライアンス | RIA |
構造 | 840仕様-2x 1 "長方形、10ga。織り金網 |
ドアの高さ | 7.27ft。 |
ドアサイズ | 6W x7フィートH |
ドアタイプ | スイング |
ドアの幅 | 6ft。 |
終了 | グレーエナメル |
演算 | ケージ内またはケージを介してスイングマンドアでアクセスできます |
ゲージ | 10ガリウム |
高さ | 12ft。 |
材料 | 鋼線圧着、織りメッシュ |
ポストの高さ | 12 '5-1 / 4 " |
投稿資料 | スチールチューブ |
ポスト幅 | 2" |
投稿 | 2 x 2 "x 14ga。スクエアチューブ |
幅(Width) | 6 '4」 |
船の重量(kg) | 96.75 |
船高(cm) | 152.4 |
船の長さ(cm) | 365.76 |
船幅(cm) | 73.66 |
HSコード | 7314496000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。