WIRECRAFTERS AP10 調整可能パネル 1 -11 幅 x 10 フィート高さ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 調整可能なパーティションパネル |
エージェンシーコンプライアンス | RIA |
構造 | 840仕様-2x 1 "長方形、10ga。織り金網 |
終了 | グレーエナメル |
演算 | パネルに最大11インチの調整機能を追加 |
ゲージ | 10ガリウム |
高さ | 10ft。 |
材料 | 鋼線、織りメッシュ |
パネルの高さ | 10.0のフィート |
パネルサイズ | 10フィートH調整可能パネル(2-1 / 2〜11 ") |
パネル幅 | 14-3 / 8」 |
投稿資料 | スチールチューブ |
ポスト幅 | 2" |
タイプ | 調節可能 |
幅(Width) | 11 " |
船の重量(kg) | 14.4 |
船高(cm) | 152.4 |
船の長さ(cm) | 304.8 |
船幅(cm) | 73.66 |
HSコード | 7314496000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。