WIRECRAFTERS 1012RW 溶接ワイヤ パネル 幅 10 フィート x 高さ 12 フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤーパーティションパネル |
エージェンシーコンプライアンス | RIA |
構造 | 2 x 2 "正方形、10 ga。、溶接金網 |
終了 | パウダーコートグレー |
演算 | (2)構成する積み重ねられたパネル(1)(2)支柱または(1)支柱と既存の壁の間のセクション |
ゲージ | 10ガリウム |
高さ | 12ft。 |
材料 | 溶接ワイヤーメッシュ |
パネルの高さ | 4.0のフィート |
パネルサイズ | 10W x4フィートH |
パネル幅 | 120 " |
ポスト幅 | 2" |
幅(Width) | 10ft。 |
船の重量(kg) | 60.75 |
船高(cm) | 152.4 |
船の長さ(cm) | 365.76 |
船幅(cm) | 73.66 |
HSコード | 7314496000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
1010RW | 10ft。 | ¥102,699 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。