入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サイフォン |
材料 | スケジュール 40 溶接鋼 |
圧力範囲 | 175 psi @ 340度F |
サイズ | 1/4 "オスx1 / 4"オス |
船の重量(kg) | 0.19 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7806000500 |
プロダクト | モデル | 材料 | 圧力範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
SSP556 | スケジュール80炭素鋼 | 1650 psi @ 630度F | ¥2,120 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。