定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WINTERS INSTRUMENTS PEM1442LF ゲージ圧 2-1/2 インチ 0 ~ 300 psi | AH7HHF 36TV91

WINTERS INSTRUMENTS PEM1442LF ゲージ圧 2-1/2 インチ 0 ~ 300 psi

在庫あり
アイテム:AH7HHF モデル:PEM1442LF相互参照:36TV91

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,329 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item圧力計
校正証明書いいえ
ケースカラーブラック
ケースの材質
接続場所センターバック
接続サイズ1 / 4 "
サイズダイヤル2.5 "
水晶体物質プラスチック
動作温度 範囲-40度から150度F
プライマリアプリケーション鉛フリー
レンジ0〜300
センサー素材ブロンズ
ソケット素材真鍮
接液材料真鍮/ブロンズ

発送情報:

船の重量(kg) 0.11
船高(cm)6.35
船の長さ(cm)6.35
船幅(cm)6.35
原産国CN

商品の詳細:

  • ゲージ精度:+/- 3-2-3%
  • 圧力計と真空計の種類:圧力計
  • ゲージパネル取り付け可能:いいえ
  • 液体充填:いいえ
  • 必要なゲージアダプター : いいえ
  • 特徴:フリクションベゼルリング

製品バリエーション

プロダクトモデルサイズダイヤルレンジ価格
WINTERS INSTRUMENTS PEM1403LF ゲージ圧 2 インチ 0 ~ 30 psi | AH7HGC 36TV65 PEM1403LF2"0〜30¥2,439
WINTERS INSTRUMENTS PEM1405LF ゲージ圧 2 インチ 0 ~ 60 psi | AH7HGE 36TV67 PEM1405LF2"0〜60¥2,439
WINTERS INSTRUMENTS PEM1407LF ゲージ圧 2 インチ 0 ~ 100 psi | AH7HGG 36TV69 PEM1407LF2"0〜100¥2,439
WINTERS INSTRUMENTS PEM1409LF ゲージ圧 2 インチ 0 ~ 160 psi | AH7HGJ 36TV71 PEM1409LF2"0から160へのpsi¥2,439
WINTERS INSTRUMENTS PEM1410LF ゲージ圧 2 インチ 0 ~ 200 psi | AH7HGK 36TV72 PEM1410LF2"0〜200¥2,439
WINTERS INSTRUMENTS PEM1411LF ゲージ圧 2 インチ 0 ~ 300 psi | AH7HGL 36TV73 PEM1411LF2"0〜300¥2,439
WINTERS INSTRUMENTS PEM1429LF ゲージ圧 2 インチ 0 ~ 15 psi | AH7HGX 36TV83 PEM1429LF2"0〜15¥2,439

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WINTERS INSTRUMENTS PEM1442LF ゲージ圧 2-1/2 インチ 0 ~ 300 psi
¥3,329 /単価