定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WINTERS INSTRUMENTS PEM1420LF ゲージ圧 1-1/2 インチ 0 ~ 100 psi | AH7HGM 36TV74

WINTERS INSTRUMENTS PEM1420LF ゲージ圧 1-1/2 インチ 0 ~ 100 psi

在庫あり
アイテム:AH7HGM モデル:PEM1420LF相互参照:36TV74

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥3,495 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item圧力計
校正証明書いいえ
ケースカラーブラック
ケースの材質
接続場所センターバック
接続サイズ1/8 "MNPT
サイズダイヤル1.5 "
水晶体物質プラスチック
動作温度 範囲-40度から150度F
プライマリアプリケーション鉛フリー
レンジ0〜100
センサー素材ブロンズ
ソケット素材真鍮
接液材料真鍮/ブロンズ

発送情報:

船の重量(kg) 0.09
船高(cm)3.81
船の長さ(cm)3.81
船幅(cm)3.81
原産国CN

商品の詳細:

  • ゲージ精度:+/- 3-2-3%
  • 圧力計と真空計の種類:圧力計
  • ゲージパネル取り付け可能:いいえ
  • 液体充填:いいえ
  • 必要なゲージアダプター : いいえ
  • 特徴:フリクションベゼルリング

製品バリエーション

プロダクトモデルプライマリアプリケーションケースカラーケースの材質レンジ接続場所接続サイズサイズダイヤルゲージタイプ価格
WINTERS INSTRUMENTS PCT322LF ゲージ圧 0 ~ 60 psi 4-1/2 インチ | AG9HFZ 20JN16 PCT322LF鉛フリーステンレス鋼ステンレス鋼0〜60ボトム1 / 4 "4.5 "ゼロ調整ネジ¥8,612
WINTERS INSTRUMENTS PCT323LF ゲージ圧 0 ~ 100 psi 4-1/2 インチ | AG9HGA 20JN17 PCT323LF鉛フリーステンレス鋼ステンレス鋼0〜100ボトム1 / 4 "4.5 "ゼロ調整ネジ¥8,612
WINTERS INSTRUMENTS PCT324LF ゲージ圧 0 ~ 160 psi 4-1/2 インチ | AG9HGB 20JN18 PCT324LF鉛フリーステンレス鋼ステンレス鋼0から160へのpsiボトム1 / 4 "4.5 "ゼロ調整ネジ¥8,612
WINTERS INSTRUMENTS PCT325LF ゲージ圧 0 ~ 200 psi 4-1/2 インチ | AG9HGC 20JN19 PCT325LF鉛フリーステンレス鋼ステンレス鋼0〜200ボトム1 / 4 "4.5 "ゼロ調整ネジ¥8,612
WINTERS INSTRUMENTS PCT326LF ゲージ圧 0 ~ 300 psi 4-1/2 インチ | AG9HGD 20JN20 PCT326LF鉛フリーステンレス鋼ステンレス鋼0〜300ボトム1 / 4 "4.5 "ゼロ調整ネジ¥8,612
WINTERS INSTRUMENTS PETM213LF マックス ポインター テスト ゲージ 2.5 インチ 0-160 psi | AG9HHA 20JN40 PETM213LF家庭用水圧検査-0から160へのpsiトップ3 / 4 "2.5 "最大読み取りポインタ¥5,690
WINTERS INSTRUMENTS PETM217LF マックス ポインター テスト ゲージ 2.5 インチ 0-300psi | AG9HHB 20JN41 PETM217LF家庭用水圧検査-0〜300トップ3 / 4 "2.5 "最大読み取りポインタ¥5,690

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WINTERS INSTRUMENTS PEM1420LF ゲージ圧 1-1/2 インチ 0 ~ 100 psi
¥3,495 /単価