WINSMITH E35MWSS 60:1 56C/140TC 減速機 C面 56c/140TC 60 1
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
アイテム価格 | 減速機 |
ボア径 | 2.187 " |
デューティ | 洗い流します |
終了 | エポキシコーティングシステム |
フレーム | 56C / 140TC |
入力RPM | 1725 |
潤滑 | モービルグリゴイル(R)460 |
最大入力HP | 2 |
最大出力トルク | 3573インチポンド |
マックス トルク | 3573インチポンド |
取り付け | ユニバーサル |
公称出力RPM | 29 |
公称比率 | 60:1 |
ステージ数 | 1 |
出力軸径 | 2.187 " |
出力シャフトの高さ | 4" |
出力トルク@ 1 HP | 1787インチポンド |
出力トルク@ 1.5 HP | 2680インチポンド |
出力トルク@ 2 HP | 3573インチポンド |
出力トルク@ 3/4 HP | 1340インチポンド |
オーバーハングロード | 3186ポンド |
回転 | 可逆 |
シャフトの向き | 直角 |
ソリッド/中空出力シャフト | ホロー |
減速機タイプ | C面 |
ワーム中心距離 | 3.5 " |
船の重量(kg) | 37.65 |
船高(cm) | 38.61 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 38.86 |
HSコード | 8483905000 |
原産国 | US |
モデル | 出力シャフトの高さ | ボア径 | フレーム | 出力トルク@ 1 HP | 出力トルク@ 1.5 HP | 出力トルク@ 1/2 HP | 出力トルク@ 1/3 HP | 出力トルク@ 1/4 HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E20MWSS 5:1 56C/140TC | 2.125 " | 1.437 " | 56C / 140TC | 173インチポンド | 259インチポンド | - | - | - | ¥201,896 | |
E20MWSS 10:1 56C/140TC | 2.125 " | 1.437 " | 56C / 140TC | 343インチポンド | 515インチポンド | - | - | - | ¥215,543 | |
E20MWSS 20:1 56C/140TC | 2.125 " | 1.437 " | 56C / 140TC | 650インチポンド | - | 325インチポンド | - | - | ¥216,393 | |
E20MWSS 30:1 56C | 2.125 " | 1.437 " | 56C | - | - | 458インチポンド | 302インチポンド | - | ¥215,543 | |
E20MWSS 40:1 56C | 2.125 " | 1.437 " | 56C | - | - | 585インチポンド | 386インチポンド | 292インチポンド | ¥215,543 | |
E20MWSS 50:1 56C | 2.125 " | 1.437 " | 56C | - | - | 706インチポンド | 466インチポンド | 353インチポンド | ¥215,543 | |
E20MWSS 60:1 56C | 2.125 " | 1.437 " | 56C | - | - | - | 528インチポンド | 400インチポンド | ¥215,543 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。