入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 温度プローブ |
正確さ | +/- 1度C |
プローブコネクタ | ターミナルブロック |
プローブ径 | 1 / 4 " |
プローブ長 | 3.5 " |
プローブ材料 | ステンレス鋼 |
温度。 範囲 | 32度302度 |
温度測定要素 | サーミスタ |
空気または表面 | |
ワイヤ長 | 38 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 0.64 |
HSコード | 9025900000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。