入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールエンド六角レンチセット |
アーム長さ | "3.5へ" 8.7 |
アームタイプ | 長い |
ブレード材質 | クロムバナジウム鋼 |
終了 | クロム |
ハンドル材料 | クロムバナジウム鋼 |
ハンドルタイプ | L字型 |
測定タイプ | メトリック |
個数 | 9 |
サイズコード | M7 |
含まれているサイズ | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 29.21 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8204110060 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 含まれているサイズ | アーム長さ | ブレード材質 | 終了 | ハンドル材料 | ハンドルタイプ | 測定タイプ | 個数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66992 | 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8" 、1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm | "2.8へ" 8.8 | クロムバナジウム鋼 | クロムメッキ | クロムバナジウム鋼 | L字型 | SAE /メトリック | 22 | ¥27,047 | ||
36998 | 0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" | "2.8へ" 8.8 | クロムバナジウム鋼 | クロムメッキ | クロムバナジウム鋼 | L字型 | SAE | 13 | ¥12,452 | ||
33495 | 2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm | "5.9へ" 7.9 | クロムバナジウム鋼 | クロムメッキ | ラバー | デュアルドライブTハンドル、人間工学的 | メトリック | 8 | ¥25,434 | ||
33497 | 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" | "5.9へ" 7.8 | クロムバナジウム鋼 | クロムメッキ | ラバー | デュアルドライブTハンドル、人間工学的 | SAE | 10 | ¥32,340 | ||
66993.G | 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8" 、1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm | "3.57へ" 8.7 | クロムバナジウム鋼 | ハードクローム | クロムバナジウム鋼 | L字型 | SAE /メトリック | 22 | ¥22,981 | ||
66990 | 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm | "3へ" 6.6 | 合金鋼 | クロムメッキ | 合金鋼 | L字型 | メトリック | 9 | ¥13,767 | ||
66991 | 0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" | "2.8へ" 8.8 | クロムバナジウム鋼 | クロムメッキ | クロムバナジウム鋼 | L字型 | SAE | 13 | ¥18,202 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。