入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ねじ込み式トルクスキーセット |
アーム長さ | "2.6へ" 4.1 |
アームタイプ | 長い |
ブレード材質 | クロムバナジウム鋼 |
終了 | ブラック |
ハンドル材料 | クロムバナジウム鋼 |
ハンドルタイプ | L字型 |
測定タイプ | トルクス |
個数 | 7 |
サイズコード | T1 |
含まれているサイズ | T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8204110060 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | アーム長さ | 個数 | 含まれているサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
37192 | "2.6へ" 5.2 | 10 | T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30 | ¥12,703 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。