SPEEDAIRE 複動丸形エアシリンダ、ボア径 7/16 インチ
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ストローク | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 5MMF5 | 3.12 " | 1 / 2 " | ¥6,498 | |
A | 5MMF7 | 4.12 " | 1.5 " | ¥7,199 | |
A | 5MMF9 | 5.62 " | 3" | ¥8,181 | |
A | 5MMG0 | 6.62 " | 4" | ¥9,016 | |
A | 5MMG1 | 7.62 " | 5" | ¥9,498 |
複動丸形エアシリンダ、ボア径 7/16 インチ
SPEEDAIRE 複動丸形エアシリンダは、油圧システムで物体を移動させるための推力/力を生成するのに最適な空圧機器です。 耐久性のあるステンレス鋼構造とアルミニウム ピストン (非磁性) が特徴で、過酷な環境や温度でも動作します。 これらのシリンダは往復運動を提供し、単動シリンダよりも大きな推力と移動量を提供します。 エア シリンダーは、アルミニウム製のエンド キャップを使用してノーズに取り付けられます。 1 ~ 6 インチのストローク長を備えた幅広い複動丸形エアシリンダからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ニードルスケーラー
- 窓のファン
- ダクトホースアクセサリー
- 実験用トングと鉗子
- シャフトおよびステッププレートアダプター
- 切削工具
- ウインチ
- シャベルタンパーと掘削ツール
- パワーシアーズ
- 溶接用薬品
- KIPP ステンレス鋼の翼のノブ、自然に磨かれた
- ALLEGRO SAFETY EZ Air PAPRアセンブリ、エコノミー
- BANJO FITTINGS スクリーン6メッシュ
- DIXON スイベルジョイント
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、1 3 / 16-12 Un
- EATON HLDシリーズ 電子配線用遮断器 Lフレーム
- SLOAN インサイドカバーAssy
- RAMFAN アテックス延長コード
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、ES5、エラストマーカップリング
- HUB CITY 65 シリーズ ベベル ギヤ ドライブ