入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | MagicSpring(R)トルクスキー |
アーム長さ | 3 7 / 64 " |
ブレード材質 | クロムバナジウムモリブデン鋼 |
終了 | ブラックオキサイド |
ハンドルの色 | ブラック |
ハンドルの長さ | 1 / 2 " |
ハンドル材料 | 鋼 |
ハンドルタイプ | シンプルスタイル |
SAEまたはメトリック | SAEとメトリック |
形状 | L |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
チップサイズ | T6 |
作用角 | 25度 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.25 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8204110060 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。