入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | トルクスキー |
アーム長さ | 1 13 / 16 " |
ブレード材質 | 合金鋼 |
終了 | ブラックオキサイド |
ハンドルの色 | ブラック |
ハンドルの長さ | 5 / 8 " |
ハンドル材料 | 合金鋼 |
ハンドルタイプ | シンプルスタイル |
測定タイプ | トルクス(R) |
形状 | L |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
チップサイズ | T8 |
作用角 | 25度 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 2.54 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | チップサイズ | アーム長さ | ハンドルの色 | ハンドルの長さ | ハンドル材料 | ハンドルタイプ | 形状 | テザー対応 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36306 | T6 | 1.5 " | ブラック | 5 / 8 " | 合金鋼 | シンプルスタイル | L | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥1,030 | ||
36310 | T10 | 2" | ブラック | 11 / 16 " | 合金鋼 | シンプルスタイル | L | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥971 | ||
36651 | T15 | 5.187 " | ブラック | 7 / 8 " | 合金鋼 | シンプルスタイル | L | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥1,353 | ||
36615 | IP15 | 3.5 " | ブラック | 11 / 16 " | 合金鋼 | シンプルスタイル | L | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥1,213 | ||
36513 | T7 | 1.375 " | グリーン | 1.625 " | プラスチック | 人間工学的 | ストレート | テザーレディ | ¥11,502 | ||
36514 | T8 | 1.625 " | グリーン | 1.625 " | プラスチック | 人間工学的 | ストレート | テザーレディ | ¥10,639 | ||
36545 | IP8 | 1.625 " | グリーン | 1.625 " | プラスチック | 人間工学的 | ストレート | テザーレディ | ¥10,193 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。