入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ナットドライバー |
ブレード材質 | クロムバナジウムモリブデン工具鋼 |
色 | ブラック/レッド |
カラーコード | いいえ |
Handle | SoftFinish(R)人間工学 |
ハンドルの色 | ブラック/レッド |
ハンドルデザイン | 人間工学的 |
16進法 | 5 / 8 " |
六角サイズ | 5 / 8 " |
火花を出さない | いいえ |
全体の長さ(Overall Length) | 9 11 / 16 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
シャフト | コールテン |
シャンク | ラウンド |
シャンクの長さ | 5" |
シャンク素材 | CVMスチール |
シャンクタイプ | ソリッドラウンド |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 24.89 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8204200000 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | シャフト | 色 | ハンドルの色 | シャンクの長さ | シャンクタイプ | 16進法 | 六角サイズ | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34137 | コールテン | ブラック/レッド | ブラック/レッド | 5" | ソリッドラウンド | 7 / 32 " | 7 / 32 " | ナットドライバー | ¥2,333 | ||
34144 | コールテン | ブラック/レッド | ブラック/レッド | 5" | ソリッドラウンド | 9 / 16 " | 9 / 16 " | ナットドライバー | ¥5,212 | ||
34123 | コールテン | ブラック/レッド | ブラック/レッド | 5" | ソリッドラウンド | 7.0 mm | 7.0 mm | ナットドライバー | ¥2,673 | ||
34124 | コールテン | ブラック/レッド | ブラック/レッド | 5" | ソリッドラウンド | 8.0 mm | 8.0 mm | ナットドライバー | ¥23,559 | ||
34126 | コールテン | ブラック/レッド | ブラック/レッド | 5" | ソリッドラウンド | 10.0 mm | 10.0 mm | ナットドライバー | ¥9,080 | ||
34129 | コールテン | ブラック/レッド | ブラック/レッド | 5" | ソリッドラウンド | 13.0 mm | 13.0 mm | ナットドライバー | ¥3,234 | ||
34302 | ホロー | ブラック/レッド | ブラック/レッド | 2.75 " | 中空ラウンド | 5.0 mm | 5.0 mm | ナットドライバー | ¥7,080 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。