入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 絶縁マルチビットドライバー |
ビットリテーナタイプ | クイックチェンジ |
ビットスタイル | シングルエンド |
ドライブサイズ | 1 / 4 " |
ドライバー | 8イン1 |
終了 | ブラックオキサイド |
ハンドルデザイン | SoftFinish(R)絶縁 |
個数 | 9 |
全体の長さ(Overall Length) | 2 13 / 16 " |
プライマリアプリケーション | 電気技術者 |
ラチェット | いいえ |
シャンク素材 | クロムバナジウム鋼 |
シャンクタイプ | コールテン |
含まれているサイズ | フィリップス#1、#2、スロット付き4.0、6.5mm、トルクス(R)T15、T20、Xeno:#2 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.5 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 28.7 |
船幅(cm) | 17.27 |
HSコード | 8205400000 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 個数 | 含まれているサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
28390 | 15 | フィリップス#1、#2、ロバートソンスクエアリセス#1、#2、スロット3.0、4.0、5.5、6.5mm、トルクス(R)T8、T10、T15、T20、ゼノ#1、2 | ¥41,588 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。