入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 精密ナットドライバーセット |
Handle | プラスチック |
ハンドルの色 | ブラック |
ハンドルデザイン | 回転する赤い帽子 |
ハンドル材料 | プラスチック |
六角サイズ | 2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0 mm |
個数 | 8 |
全体の長さ(Overall Length) | 6 1/8 "から6/3" |
SAEまたはメトリック | メトリック |
シャフト | コールテン |
シャンクの長さ | 2.437 " |
シャンク素材 | CVMスチール |
シャンクタイプ | ソリッドラウンド |
含まれているサイズ | 2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0 mm |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 20.07 |
船幅(cm) | 14.99 |
HSコード | 8466100175 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 六角サイズ | SAEまたはメトリック | 含まれているサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
26591 | 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4" | SAE | 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4" | ¥13,991 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。