入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 精密スクリュードライバ |
終了 | クロム |
ハンドルデザイン | 回転キャップ付きの人間工学 |
ハンドル材料 | カドミウムフリープラスチック |
材料 | CVMスチール |
全体の長さ(Overall Length) | 3 15 / 16 " |
シャンクの長さ | 8 5 / 16 " |
シャンク素材 | CVMスチール |
シャンク形状 | ラウンド |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
チップサイズ | マイナス4mm |
ヒントスタイル | スロット |
ヒントスタイルグループ | スロット |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 20.83 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8205400000 |
原産国 | DE |
モデル | ハンドル材料 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンクの長さ | チップサイズ | ヒントスタイル | ヒントスタイルグループ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26008 | カドミウムフリープラスチック | 4.75 " | 1.625 " | マイナス0.80mm | スロット | スロット | ¥2,029 | |
26012 | カドミウムフリープラスチック | 4.75 " | 1.625 " | マイナス1.2mm | スロット | スロット | ¥1,659 | |
26027 | カドミウムフリープラスチック | 7.75 " | 3 15 / 16 " | マイナス2.5mm | スロット | スロット | ¥1,283 | |
26028 | カドミウムフリープラスチック | 9.625 " | 6" | マイナス2.5mm | スロット | スロット | ¥1,436 | |
26033 | カドミウムフリープラスチック | 8 5 / 16 " | 3 15 / 16 " | マイナス3mm | スロット | スロット | ¥1,394 | |
26034 | カドミウムフリープラスチック | 10.25 " | 5 15 / 16 " | マイナス3mm | スロット | スロット | ¥1,557 | |
26042 | カドミウムフリープラスチック | 5 15 / 16 " | 10.25 " | マイナス4mm | スロット | スロット | ¥1,742 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。