入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラチェットレンチセット |
終了 | 絶縁赤/黄 |
フレキシブルヘッド | いいえ |
材料 | 鋼 |
最小アークスイング | 5度 |
ギヤード歯の数 | 60 |
個数 | 7 |
ポイント数 | 12 |
オフセット | いいえ |
逆転 | いいえ |
SAEまたはメトリック | メトリック |
レンチスタイル | 組み合わせ |
レンチが含まれています | 8、10、12、13、14、17、19 mm |
船の重量(kg) | 1.13 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 28.7 |
船幅(cm) | 17.53 |
HSコード | 8206000000 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。