入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 絶縁オープンエンドレンチセット |
終了 | 黄色の上に赤の二重絶縁 |
頭の角度 | 15度 |
個数 | 14 |
長さの範囲 | 3-29/32 to 9-3/32" |
SAEまたはメトリック | SAE |
レンチが含まれています | 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8" |
船の重量(kg) | 2.77 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 28.7 |
船幅(cm) | 17.02 |
HSコード | 8206000000 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 個数 | SAEまたはメトリック | レンチが含まれています | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
20091 | 15 | メトリック | 6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、19、22、24 mm | ¥131,781 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。