入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 絶縁弓のこ |
ブレードの長さ | 11 13 / 16 " |
ブレード材質 | 一般的用途 |
ブレード幅 | 1 / 2 " |
フレーム材料 | 絶縁コーティングを施した鋼材 |
ハンドルデザイン | スタンダード |
ハンドル材料 | 絶縁コーティングを施した鋼材 |
カーフ | 0.02 " |
長さ | 18 " |
個数 | 1 |
インチあたりの歯 | 24 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
喉の深さ | 3.437 " |
船の重量(kg) | 1.31 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 55.12 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 8202100000 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。