WIEGMANN WA121206GSC エンクロージャネジ 4d x 12w x 12h インチ
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
アイテム価格 | エンクロージャー |
基本素材 | メタリック |
色 | グレー |
深さ | 6" |
エンクロージャカバーの機能 | ステンレス製カバーネジ |
エンクロージャカバータイプ | ねじ込む |
終了 | ANSI61ポリエステルパウダー |
ネオプレン | |
高さ | 12 " |
ノックアウト/ノックアウトなし | ノックアウトなし |
材料 | 炭素鋼 |
金属ゲージ | 14 |
取り付け | 壁 |
NEMA評価 | 3、4 |
UPC | 786725310357 |
使用可能な開口部の深さ | 6" |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 5.94 |
船高(cm) | 18.54 |
船の長さ(cm) | 35.05 |
船幅(cm) | 33.27 |
HSコード | 8538908080 |
原産国 | US |
モデル | 幅(Width) | 深さ | エンクロージャカバーの機能 | 高さ | ノックアウト/ノックアウトなし | 金属ゲージ | NEMA評価 | 使用可能な開口部の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIC040403 | 4" | 3" | 描かれたふた | 4" | ノックアウトなし | 14 | 12、13 | 3" | - | 見積依頼
|
RSC040404 | 4" | 4" | パドロック可能 | 4" | ノックアウト | 16 | 3R | 4" | ¥12,029 | |
RSC060604 | 6" | 4" | パドロック可能 | 6" | ノックアウト | 16 | 3R | 4" | ¥7,575 | |
RSC060606 | 6" | 6" | パドロック可能 | 6" | ノックアウト | 16 | 3R | 6" | ¥10,571 | |
RSC080806 | 8" | 6" | パドロック可能 | 8" | ノックアウト | 16 | 3R | 6" | ¥14,639 | |
RSC101004 | 10 " | 4" | パドロック可能 | 10 " | ノックアウト | 16 | 3R | 4" | ¥17,363 | |
RSC101006 | 10 " | 6" | パドロック可能 | 10 " | ノックアウト | 16 | 3R | 6" | ¥17,184 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。