入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エンクロージャー |
基本素材 | メタリック |
色 | グレー |
深さ | 6" |
エンクロージャカバーの機能 | パドロック可能 |
エンクロージャカバータイプ | ねじ込む |
終了 | ANSI61ポリエステルパウダー |
高さ | 8" |
ノックアウト/ノックアウトなし | ノックアウト |
材料 | 炭素鋼 |
金属ゲージ | 16 |
取り付け | 壁 |
NEMA評価 | 3R |
UPC | 786725402304 |
使用可能な開口部の深さ | 6" |
幅(Width) | 8" |
船の重量(kg) | 3.52 |
船高(cm) | 18.8 |
船の長さ(cm) | 30.99 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8538100000 |
原産国 | US |
モデル | 幅(Width) | 深さ | エンクロージャカバーの機能 | 高さ | ノックアウト/ノックアウトなし | 金属ゲージ | NEMA評価 | 使用可能な開口部の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIC040403 | 4" | 3" | 描かれたふた | 4" | ノックアウトなし | 14 | 12、13 | 3" | - | 見積依頼
|
RSC040404 | 4" | 4" | パドロック可能 | 4" | ノックアウト | 16 | 3R | 4" | ¥12,029 | |
RSC060604 | 6" | 4" | パドロック可能 | 6" | ノックアウト | 16 | 3R | 4" | ¥7,575 | |
RSC060606 | 6" | 6" | パドロック可能 | 6" | ノックアウト | 16 | 3R | 6" | ¥10,571 | |
RSC101004 | 10 " | 4" | パドロック可能 | 10 " | ノックアウト | 16 | 3R | 4" | ¥17,363 | |
RSC101006 | 10 " | 6" | パドロック可能 | 10 " | ノックアウト | 16 | 3R | 6" | ¥17,184 | |
RSC121204 | 12 " | 4" | パドロック可能 | 12 " | ノックアウト | 16 | 3R | 4" | ¥13,789 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。