WIEGMANN SSN43024083PT 金属製エンクロージャ 高さ 30 インチ x 幅 24 インチ x 奥行き 8 インチ
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エンクロージャー |
基本素材 | メタリック |
色 | ステンレス鋼 |
深さ | 8" |
エンクロージャカバータイプ | ヒンジ付きパッド-ロック可能 |
終了 | #4ブラッシュド |
ポリウレタン | |
高さ | 30 " |
内装パネル | 3A924 |
ノックアウト/ノックアウトなし | ノックアウトなし |
材料 | 304ステンレススチール |
金属ゲージ | 14 |
取り付け | 壁 |
NEMA評価 | 3R、4、4X、12 |
使用可能な開口部の深さ | 8" |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 27 |
船高(cm) | 81.28 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 7326908588 |
プロダクト | モデル | 使用可能な開口部の深さ | 色 | 深さ | 幅(Width) | 終了 | 高さ | 内装パネル | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N4161206 | 4.91 " | グレー | 6" | 12 " | ANSI61ポリエステルパウダー | 16 " | 2W827 | 炭素鋼 | ¥111,834 | ||
N4201606 | 4.91 " | グレー | 6" | 16 " | ANSI61ポリエステルパウダー | 20 " | 2W828 | 炭素鋼 | ¥167,086 | ||
N4242408 | 6.91 " | グレー | 8" | 24 " | ANSI61ポリエステルパウダー | 24 " | 2W829 | 炭素鋼 | ¥179,388 | ||
N4202008 | 6.91 " | グレー | 8" | 20 " | ANSI61ポリエステルパウダー | 20 " | 3A922 | 炭素鋼 | ¥153,059 | ||
SSN42424083PT | 8" | ステンレス鋼 | 8" | 24 " | #4ブラッシュド | 24 " | 2W829 | 304ステンレススチール | ¥434,968 | ||
SSN42424123PT | 12 " | ステンレス鋼 | 12 " | 24 " | #4ブラッシュド | 24 " | 2W829 | 304ステンレススチール | ¥429,632 | ||
N4243008 | 8" | グレー | 8" | 30 " | ANSI61ポリエステルパウダー | 24 " | 3A924 | 炭素鋼 | ¥191,628 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。