WIEGMANN SSN4161606 エンクロージャ ヒンジ付き 6d x 10w x 16h インチ
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
アイテム価格 | エンクロージャー |
基本素材 | メタリック |
色 | ステンレス |
深さ | 6" |
エンクロージャカバータイプ | ヒンジ付きパッド-ロック可能 |
終了 | #4ブラッシュド |
ポリウレタン | |
高さ | 16 " |
内装パネル | 31LA18 |
ノックアウト/ノックアウトなし | ノックアウトなし |
材料 | 304ステンレススチール |
金属ゲージ | 14 |
取り付け | 壁 |
NEMA評価 | 3R、4、4X、12 |
使用可能な開口部の深さ | 5.78 " |
幅(Width) | 16 " |
船の重量(kg) | 11.75 |
船高(cm) | 20.83 |
船の長さ(cm) | 58.93 |
船幅(cm) | 41.66 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
モデル | 色 | 深さ | 高さ | 内装パネル | 材料 | 使用可能な開口部の深さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSN4201608 | ステンレス | 8" | 20 " | 2W828 | 304ステンレススチール | 6.91 " | 16 " | ¥318,150 | |
SSN4242008 | ステンレス | 8" | 24 " | 6XC19 | 304ステンレススチール | 6.91 " | 20 " | ¥410,909 | |
SSN4201606 | ステンレス | 6" | 20 " | 2W828 | 304ステンレススチール | 4.91 " | 16 " | ¥277,661 | |
SSN4201610 | ステンレス | 10 " | 20 " | 2W828 | 304ステンレススチール | 9.78 " | 16 " | ¥310,679 | |
SSN4202006 | ステンレス | 6" | 20 " | 3A922 | 304ステンレススチール | 5.78 " | 20 " | ¥307,243 | |
SSN4202008A | ステンレス | 8" | 20 " | 3A922 | 316Lステンレススチール | 7.78 " | 20 " | ¥356,770 | |
SSN4161206 | ステンレス | 6" | 16 " | 2W827 | 304ステンレススチール | 4.91 " | 12 " | ¥286,403 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。