WIEGMANN SC181806G エンクロージャ ヒンジ付き 6d x 18w x 18h インチ
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
アイテム価格 | ジャンクションボックスエンクロージャ |
基本素材 | メタリック |
色 | 亜鉛めっきされた |
深さ | 6" |
エンクロージャカバーの機能 | メッキ鋼ねじ |
エンクロージャカバータイプ | ねじ込む |
終了 | 未塗装の亜鉛メッキ |
高さ | 18 " |
ノックアウト/ノックアウトなし | ノックアウト |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
金属ゲージ | 16 |
取り付け | 壁 |
NEMA評価 | 1 |
使用可能な開口部の深さ | 6" |
幅(Width) | 18 " |
船の重量(kg) | 10.18 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 57.66 |
船幅(cm) | 52.07 |
HSコード | 8538908080 |
原産国 | US |
モデル | 使用可能な開口部の深さ | 色 | 深さ | 幅(Width) | 終了 | 高さ | ノックアウト/ノックアウトなし | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC040404NK | 4" | グレー | 4" | 4" | ANSI61ポリエステルパウダー | 4" | ノックアウトなし | 炭素鋼 | ¥4,381 | |
SC060604NK | 4" | グレー | 4" | 6" | ANSI61ポリエステルパウダー | 6" | ノックアウトなし | 炭素鋼 | ¥3,831 | |
SC060606 | 6" | グレー | 6" | 6" | ANSI61ポリエステルパウダー | 6" | ノックアウト | 炭素鋼 | ¥5,726 | |
SC080804NK | 4" | グレー | 4" | 8" | ANSI61ポリエステルパウダー | 8" | ノックアウトなし | 炭素鋼 | ¥5,578 | |
SC080806NK | 6" | グレー | 6" | 8" | ANSI61ポリエステルパウダー | 8" | ノックアウトなし | 炭素鋼 | ¥5,682 | |
SC101004NK | 4" | グレー | 4" | 10 " | ANSI61ポリエステルパウダー | 10 " | ノックアウトなし | 炭素鋼 | ¥6,874 | |
SC101006NK | 6" | グレー | 6" | 10 " | ANSI61ポリエステルパウダー | 10 " | ノックアウトなし | 炭素鋼 | ¥8,036 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。