入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジャンクションボックスエンクロージャ |
基本素材 | メタリック |
色 | グレー |
深さ | 4" |
エンクロージャカバーの機能 | メッキ鋼ねじ |
エンクロージャカバータイプ | ねじ込む |
終了 | ANSI61ポリエステルパウダー |
高さ | 8" |
ノックアウト/ノックアウトなし | ノックアウトなし |
材料 | 炭素鋼 |
金属ゲージ | 16 |
取り付け | 壁 |
NEMA評価 | 1 |
使用可能な開口部の深さ | 4" |
幅(Width) | 8" |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 25.65 |
船の長さ(cm) | 23.11 |
船幅(cm) | 11.94 |
HSコード | 8538100000 |
原産国 | US |
モデル | 使用可能な開口部の深さ | 色 | 深さ | 幅(Width) | 終了 | 高さ | ノックアウト/ノックアウトなし | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC040404NK | 4" | グレー | 4" | 4" | ANSI61ポリエステルパウダー | 4" | ノックアウトなし | 炭素鋼 | ¥4,381 | |
SC060604NK | 4" | グレー | 4" | 6" | ANSI61ポリエステルパウダー | 6" | ノックアウトなし | 炭素鋼 | ¥3,831 | |
SC060606 | 6" | グレー | 6" | 6" | ANSI61ポリエステルパウダー | 6" | ノックアウト | 炭素鋼 | ¥5,726 | |
SC080806NK | 6" | グレー | 6" | 8" | ANSI61ポリエステルパウダー | 8" | ノックアウトなし | 炭素鋼 | ¥5,682 | |
SC101004NK | 4" | グレー | 4" | 10 " | ANSI61ポリエステルパウダー | 10 " | ノックアウトなし | 炭素鋼 | ¥6,874 | |
SC101006NK | 6" | グレー | 6" | 10 " | ANSI61ポリエステルパウダー | 10 " | ノックアウトなし | 炭素鋼 | ¥8,036 | |
SC121204NK | 4" | グレー | 4" | 12 " | ANSI61ポリエステルパウダー | 12 " | ノックアウトなし | 炭素鋼 | ¥8,262 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。