入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジャンクションボックスエンクロージャ |
基本素材 | メタリック |
色 | グレー |
深さ | 8" |
エンクロージャカバーの機能 | メッキ鋼ねじ |
エンクロージャカバータイプ | ねじ込む |
終了 | ANSI61ポリエステルパウダー |
高さ | 8" |
ノックアウト/ノックアウトなし | ノックアウト |
材料 | 炭素鋼 |
金属ゲージ | 16 |
取り付け | 壁 |
NEMA評価 | 1 |
UPC | 786725842186 |
使用可能な開口部の深さ | 8.12 " |
幅(Width) | 8" |
船の重量(kg) | 3.54 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 37.34 |
船幅(cm) | 33.27 |
HSコード | 8538908080 |
原産国 | US |
モデル | 使用可能な開口部の深さ | 色 | 深さ | 幅(Width) | 終了 | 高さ | ノックアウト/ノックアウトなし | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC151506 | 6" | グレー | 6" | 15 " | ANSI61ポリエステルパウダー | 15 " | ノックアウト | 炭素鋼 | ¥15,954 | |
SC151506NK | 6" | グレー | 6" | 15 " | ANSI61ポリエステルパウダー | 15 " | ノックアウトなし | 炭素鋼 | ¥17,932 | |
SC181804 | 4" | グレー | 4" | 18 " | ANSI61ポリエステルパウダー | 18 " | ノックアウト | 炭素鋼 | ¥20,850 | |
SC181804NK | 4" | グレー | 4" | 18 " | ANSI61ポリエステルパウダー | 18 " | ノックアウトなし | 炭素鋼 | ¥21,420 | |
SC181806 | 6" | グレー | 6" | 18 " | ANSI61ポリエステルパウダー | 18 " | ノックアウト | 炭素鋼 | ¥24,571 | |
SC181806NK | 6" | グレー | 6" | 18 " | ANSI61ポリエステルパウダー | 18 " | ノックアウトなし | 炭素鋼 | ¥25,136 | |
SC242406 | 6" | グレー | 6" | 24 " | ANSI61ポリエステルパウダー | 24 " | ノックアウト | 炭素鋼 | ¥49,561 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。