入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジャンクションボックスエンクロージャ |
基本素材 | メタリック |
色 | 亜鉛めっきされた |
深さ | 4" |
エンクロージャカバーの機能 | メッキ鋼ねじ |
エンクロージャカバータイプ | ねじ込む |
終了 | 未塗装の亜鉛メッキ |
高さ | 6" |
ノックアウト/ノックアウトなし | ノックアウト |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
金属ゲージ | 16 |
取り付け | 壁 |
NEMA評価 | 1 |
使用可能な開口部の深さ | 4" |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 1.64 |
船高(cm) | 20.57 |
船の長さ(cm) | 18.8 |
船幅(cm) | 12.45 |
HSコード | 8538908080 |
原産国 | US |
モデル | 金属ゲージ | 色 | 深さ | NEMA評価 | 使用可能な開口部の深さ | 幅(Width) | エンクロージャカバーの機能 | 終了 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC060804NK | 16 | グレー | 4" | 1 | 4.06 " | 6" | メッキ鋼ねじ | ANSI61ポリエステルパウダー | ¥6,857 | |
SC060806NK | 16 | グレー | 6" | 1 | 6.06 " | 6" | メッキ鋼ねじ | ANSI61ポリエステルパウダー | ¥8,576 | |
SC081004NK | 16 | グレー | 4" | 1 | 4.06 " | 8" | メッキ鋼ねじ | ANSI61ポリエステルパウダー | ¥9,505 | |
SC101206 | 16 | グレー | 6" | 1 | 6.06 " | 10 " | メッキ鋼ねじ | ANSI61ポリエステルパウダー | ¥12,507 | |
SC101204NK | 16 | グレー | 4" | 1 | 4.06 " | 10 " | メッキ鋼ねじ | ANSI61ポリエステルパウダー | ¥11,207 | |
SC101206NK | 16 | グレー | 6" | 1 | 6.06 " | 10 " | メッキ鋼ねじ | ANSI61ポリエステルパウダー | ¥13,196 | |
SC121208 | 16 | グレー | 8" | 1 | 8.12 " | 12 " | メッキ鋼ねじ | ANSI61ポリエステルパウダー | ¥18,262 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。