WIEGMANN RSCG060660G 配線トラフ 亜鉛メッキ鋼 6dx60wx6h インチ
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
アイテム価格 | 配線トラフ |
基本素材 | メタリック |
色 | 亜鉛めっきされた |
深さ | 60 " |
エンクロージャカバーの機能 | ドリップシールドトップ |
エンクロージャカバータイプ | ねじ込む |
終了 | 未塗装の亜鉛メッキ |
高さ | 6" |
ノックアウト/ノックアウトなし | ノックアウト |
材料 | 亜鉛めっき鋼 |
金属ゲージ | 16 |
取り付け | 壁 |
NEMA評価 | 3R |
UPC | 786725846191 |
使用可能な開口部の深さ | 60 " |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 15.14 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 156.21 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8538100000 |
原産国 | US |
モデル | 幅(Width) | 色 | 深さ | 終了 | 高さ | ノックアウト/ノックアウトなし | 材料 | 使用可能な開口部の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSCG040412 | 4" | グレー | 12 " | ANSI61ポリエステルパウダー | 4" | ノックアウト | 炭素鋼 | 4" | ¥26,556 | |
RSCG040424 | 4" | グレー | 24 " | ANSI61ポリエステルパウダー | 4" | ノックアウト | 炭素鋼 | 4" | ¥64,884 | |
RSCG040436 | 4" | グレー | 36 " | ANSI61ポリエステルパウダー | 4" | ノックアウト | 炭素鋼 | 4" | ¥81,787 | |
RSCG040448 | 4" | グレー | 48 " | ANSI61ポリエステルパウダー | 4" | ノックアウト | 炭素鋼 | 4" | ¥104,023 | |
RSCG040460 | 4" | グレー | 60 " | ANSI61ポリエステルパウダー | 4" | ノックアウト | 炭素鋼 | 4" | ¥125,262 | |
RSCG060612 | 6" | グレー | 12 " | ANSI61ポリエステルパウダー | 6" | ノックアウト | 炭素鋼 | 6" | ¥56,168 | |
RSCG060624 | 6" | グレー | 24 " | ANSI61ポリエステルパウダー | 6" | ノックアウト | 炭素鋼 | 6" | ¥85,975 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。