入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 配線トラフ |
基本素材 | メタリック |
色 | グレー |
深さ | 24 " |
エンクロージャカバーの機能 | ドリップシールドトップ |
エンクロージャカバータイプ | ねじ込む |
終了 | ANSI61ポリエステルパウダー |
高さ | 4" |
ノックアウト/ノックアウトなし | ノックアウト |
材料 | 炭素鋼 |
金属ゲージ | 16 |
取り付け | 壁 |
NEMA評価 | 3R |
使用可能な開口部の深さ | 4" |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 4.19 |
船高(cm) | 15.75 |
船の長さ(cm) | 69.85 |
船幅(cm) | 15.49 |
HSコード | 8538908080 |
原産国 | US |
モデル | 幅(Width) | 色 | 深さ | 終了 | 高さ | ノックアウト/ノックアウトなし | 材料 | 使用可能な開口部の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSCG040412 | 4" | グレー | 12 " | ANSI61ポリエステルパウダー | 4" | ノックアウト | 炭素鋼 | 4" | ¥19,248 | |
RSCG040436 | 4" | グレー | 36 " | ANSI61ポリエステルパウダー | 4" | ノックアウト | 炭素鋼 | 4" | ¥37,009 | |
RSCG040448 | 4" | グレー | 48 " | ANSI61ポリエステルパウダー | 4" | ノックアウト | 炭素鋼 | 4" | ¥43,707 | |
RSCG040460 | 4" | グレー | 60 " | ANSI61ポリエステルパウダー | 4" | ノックアウト | 炭素鋼 | 4" | ¥60,600 | |
RSCG060612 | 6" | グレー | 12 " | ANSI61ポリエステルパウダー | 6" | ノックアウト | 炭素鋼 | 6" | ¥25,746 | |
RSCG060624 | 6" | グレー | 24 " | ANSI61ポリエステルパウダー | 6" | ノックアウト | 炭素鋼 | 6" | ¥82,027 | |
RSCG060636 | 6" | グレー | 36 " | ANSI61ポリエステルパウダー | 6" | ノックアウト | 炭素鋼 | 6" | ¥110,878 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。