WIEGMANN RSCG060636NK 配線トラフ 亜鉛メッキ鋼 6dx36wx6h インチ
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 配線トラフ |
基本素材 | メタリック |
色 | グレー |
深さ | 36 " |
エンクロージャカバーの機能 | ドリップシールドトップ |
エンクロージャカバータイプ | ねじ込む |
終了 | ANSI61ポリエステルパウダー |
高さ | 6" |
ノックアウト/ノックアウトなし | ノックアウトなし |
材料 | 炭素鋼 |
金属ゲージ | 16 |
取り付け | 壁 |
NEMA評価 | 3R |
使用可能な開口部の深さ | 5.78 " |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 8.67 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
モデル | 幅(Width) | 色 | 深さ | 終了 | 高さ | ノックアウト/ノックアウトなし | 材料 | 使用可能な開口部の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSCG040412 | 4" | グレー | 12 " | ANSI61ポリエステルパウダー | 4" | ノックアウト | 炭素鋼 | 4" | ¥19,248 | |
RSCG040424 | 4" | グレー | 24 " | ANSI61ポリエステルパウダー | 4" | ノックアウト | 炭素鋼 | 4" | ¥23,600 | |
RSCG040436 | 4" | グレー | 36 " | ANSI61ポリエステルパウダー | 4" | ノックアウト | 炭素鋼 | 4" | ¥37,009 | |
RSCG040448 | 4" | グレー | 48 " | ANSI61ポリエステルパウダー | 4" | ノックアウト | 炭素鋼 | 4" | ¥43,707 | |
RSCG040460 | 4" | グレー | 60 " | ANSI61ポリエステルパウダー | 4" | ノックアウト | 炭素鋼 | 4" | ¥60,600 | |
RSCG060612 | 6" | グレー | 12 " | ANSI61ポリエステルパウダー | 6" | ノックアウト | 炭素鋼 | 6" | ¥25,746 | |
RSCG060624 | 6" | グレー | 24 " | ANSI61ポリエステルパウダー | 6" | ノックアウト | 炭素鋼 | 6" | ¥82,027 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。