入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エンクロージャー |
基本素材 | メタリック |
色 | グレー |
深さ | 4" |
エンクロージャカバーの機能 | スナップラッチ |
エンクロージャカバータイプ | ヒンジ付きパッド-ロック可能 |
終了 | ANSI61ポリエステルパウダー |
高さ | 8" |
内装パネル | 1RZM2 |
ノックアウト/ノックアウトなし | ノックアウト |
材料 | 炭素鋼 |
金属ゲージ | 16 |
取り付け | 壁 |
NEMA評価 | 3R |
使用可能な開口部の深さ | 3.5 " |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 2.27 |
船高(cm) | 18.03 |
船の長さ(cm) | 14.22 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 8538100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 使用可能な開口部の深さ | 深さ | エンクロージャカバーの機能 | 幅(Width) | 高さ | 内装パネル | ノックアウト/ノックアウトなし | 金属ゲージ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHC081006 | 9" | 6" | - | 8" | 10 " | 3A904 | ノックアウトなし | 16 | ¥24,067 | ||
RHC161206 | 5" | 6" | ネジ付きハスプ | 12 " | 16 " | 2W827 | ノックアウトなし | 14 | ¥59,436 | ||
RHC101206 | 5.5 " | 6" | - | 10 " | 12 " | 3A937 | ノックアウト | 16 | ¥29,926 | ||
RHC242408 | 7" | 8" | - | 24 " | 24 " | 2W829 | ノックアウトなし | 14 | ¥103,391 | ||
RHC202008 | 7" | 8" | - | 20 " | 20 " | 3A922 | ノックアウトなし | 14 | ¥92,225 | ||
RHC080806 | 5.5 " | 6" | パドロック可能なパッチン錠 | 8" | 8" | 6C754 | ノックアウト | 16 | ¥26,753 | ||
RHC201606 | 5" | 6" | パドロック用のハスプとステープル | 16 " | 20 " | 2W828 | ノックアウトなし | 14 | ¥71,782 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。