入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プッシュボタンエンクロージャ |
色 | ANSI 61 粉体塗装、ステンレスグレイン |
コンジットサイズ | 導管の入り口の穴はありません |
深さ | 2.81 " |
外形寸法D | 1-7 / 8」 |
寸法E | 1-3 / 4」 |
次元F | 2-3 / 8」 |
寸法G | 6-1 / 4」 |
高さ | 5.75 " |
穴のサイズ | 30 mm |
材料 | 14ゲージスチール |
NEMA評価 | 4、12、13 |
列の数 | 1 |
穴の数 | 2 |
タイプ | オイルタイト |
幅(Width) | 3.25 " |
船の重量(kg) | 1.06 |
船高(cm) | 10.67 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 19.05 |
HSコード | 8538908060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | NEMA評価 | 深さ | 外形寸法D | 穴の数 | 幅(Width) | 寸法E | 次元F | 寸法G | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB1 | 4、12、13 | 2.81 " | 1-7 / 8」 | 1 | 3.25 " | 1-3 / 4」 | 2-3 / 8」 | 4" | ¥21,755 | ||
PB3 | 4、12、13 | 2.81 " | 1-7 / 8」 | 3 | 3.25 " | 1-3 / 4」 | 2-3 / 8」 | 8-1 / 2」 | ¥29,909 | ||
PB6 | 4、12、13 | 3.09 " | 2-5 / 8」 | 6 | 6.25 " | 2-1 / 8」 | 5-3 / 8」 | 10 " | ¥56,121 | ||
PB4 | 4、12、13 | 2.81 " | 1-7 / 8」 | 4 | 3.25 " | 1-3 / 4」 | 2-3 / 8」 | 10-3 / 4」 | ¥31,768 | ||
PB9 | 4、12、13 | 3.09 " | 2-5 / 8」 | 9 | 8.5 " | 2-1 / 8」 | 7-5 / 8」 | 10 " | ¥70,713 | ||
PB12 | 4、12、13 | 3.09 " | 2-5 / 8」 | 12 | 8.5 " | 2-1 / 8」 | 7-5 / 8」 | 12-1 / 4」 | ¥54,519 | ||
PBSS1 | 4、4X、12、13 | 2.81 " | 1-7 / 8」 | 1 | 3.25 " | 1-3 / 4」 | 2-3 / 8」 | 4" | ¥57,319 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。