入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 内装パネル |
終了 | ホワイトポリエステルパウダー |
高さ | 6.88 " |
長さ | 6.88 " |
材料 | 鋼 |
サブカテゴリ | パネルおよびパネルアクセサリ |
幅(Width) | 6.88 " |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 33.78 |
船幅(cm) | 21.34 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | ゲージ | 高さ | アイテム価格 | 長さ | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N1P0606 | ホワイトポリエステルパウダー | 12 | 4.25 " | 内装パネル | 4.25 " | 炭素鋼 | 1" | ¥1,251 | ||
WA60P24F1 | ホワイトポリエステルパウダー | 12 | 48 " | 内装パネル | 20 " | 炭素鋼 | 2" | ¥110,504 | ||
NP1212C | ホワイトポリエステルパウダー | 14 | 10.2 " | 内装パネル | - | 鋼 | 10.2 " | ¥4,694 | ||
NP2416SSAC | - | 14 | 22.2 " | 内装パネル | - | 316ステンレススチール | 14.2 " | ¥32,797 | ||
N1P1212 | ポリエステルパウダー | 14 | 10.25 " | 内装パネル | 10.25 " | 鋼 | 568821 " | ¥3,595 | ||
P1212 | ホワイトポリエステルパウダー | - | 10.88 " | 内装パネル | 10.88 " | 鋼 | 568911 " | ¥5,191 | ||
P0604 | ホワイトポリエステルパウダー | - | 4.88 " | 内装パネル | 2.88 " | 鋼 | 568915 " | ¥1,629 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。