アイテム価格 | コーンほうき |
耐酸性 | いいえ |
剛毛の色 | (フィニアン・タン) |
ブリストル素材 | 100%コーンファイバー |
ほうきグレード | 中型 |
カラーコーディングシステム | いいえ |
ハンドルの色 | (フィニアン・タン) |
ハンドル径 | 7 / 8 " |
ハンドルの長さ | 38 " |
ハンドル材料 | 木材 |
全体の長さ(Overall Length) | 56 " |
スイープフェイス | 11 " |
トリムの長さ | 17 " |
船の重量(kg) | 0.86 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 143.51 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 9603106000 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。