入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジャンクションボックスエンクロージャ |
基本素材 | メタリック |
色 | グレー |
深さ | 4" |
エンクロージャカバーの機能 | 魅了されたカバーネジ |
エンクロージャカバータイプ | ねじ込む |
終了 | ANSI61ポリエステルパウダー |
ネオプレン | |
高さ | 8" |
内装パネル | 6XC21 |
ノックアウト/ノックアウトなし | ノックアウトなし |
材料 | 炭素鋼 |
金属ゲージ | 14 |
取り付け | 壁 |
NEMA評価 | 12、13 |
使用可能な開口部の深さ | 4" |
幅(Width) | 8" |
船の重量(kg) | 2.97 |
船高(cm) | 25.65 |
船の長さ(cm) | 23.62 |
船幅(cm) | 12.19 |
HSコード | 8538100000 |
原産国 | US |
モデル | 深さ | 高さ | 内装パネル | 使用可能な開口部の深さ | 幅(Width) | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B040404SC | 4" | ネオプレン | 4" | - | 4" | 4" | ¥31,496 | |
B060404SC | 4" | ネオプレン | 6" | 4LV58 | 4" | 4" | ¥36,794 | |
B060604SC | 4" | ネオプレン | 6" | 6XC20 | 4" | 6" | ¥36,745 | |
B100804SC | 4" | ネオプレン | 10 " | 3A928 | 4" | 8" | ¥40,610 | |
B121005SC | 5" | ネオプレン | 12 " | 6XC22 | 5.53 " | 10 " | ¥47,064 | |
B121206SC | 6" | ネオプレン | 12 " | 4KP36 | 5.53 " | 12 " | ¥55,490 | |
B141206SC | 6" | ネオプレン | 14 " | 6XC23 | 5.53 " | 12 " | ¥52,723 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。