WIEGMANN A182406 ジャンクション ボックス エンクロージャ 6d x 18w x 24h インチ
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジャンクションボックスエンクロージャ |
基本素材 | メタリック |
色 | グレー |
深さ | 6" |
エンクロージャカバーの機能 | クランプスタイルのヒンジ |
エンクロージャカバータイプ | ヒンジ結合 |
終了 | ANSI61ポリエステルパウダー |
高さ | 24 " |
ノックアウト/ノックアウトなし | ノックアウト |
材料 | 炭素鋼 |
金属ゲージ | 14 |
取り付け | 壁 |
NEMA評価 | 1 |
使用可能な開口部の深さ | 5.78 " |
幅(Width) | 18 " |
船の重量(kg) | 13.77 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 68.58 |
船幅(cm) | 51.56 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ノックアウト/ノックアウトなし | 色 | 深さ | 材料 | 金属ゲージ | NEMA評価 | 使用可能な開口部の深さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A040503 | ノックアウト | グレー | 3" | 炭素鋼 | 16 | 1 | 3" | 4" | - | 見積依頼
| |
A121206 | ノックアウト | グレー | 6" | 炭素鋼 | 16 | 1 | 6" | 12 " | ¥16,849 | ||
B060404CH | ノックアウトなし | グレー | 4" | 炭素鋼 | 14、16 | 12、13 | 4" | 4" | ¥18,840 | ||
B201609CH | ノックアウトなし | グレー | 9" | 炭素鋼 | 14 | 12、13 | 7.91 " | 16 " | ¥123,052 | ||
B202009CH | ノックアウトなし | グレー | 9" | 炭素鋼 | 14 | 12、13 | 7.91 " | 20 " | ¥146,741 | ||
B242009CH | ノックアウトなし | グレー | 9" | 炭素鋼 | 14 | 12、13 | 7.91 " | 20 " | ¥122,695 | ||
B302409CH | ノックアウトなし | グレー | 9" | 炭素鋼 | 14 | 12、13 | 7.91 " | 24 " | ¥154,530 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。