入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬バーアルミカット |
カッター径 | 1 / 2 " |
最先端タイプ | シングルカット |
カットの長さ | 1.125 " |
マックス。 RPM | 50,000 |
全体の長さ(Overall Length) | 3" |
シャンク素材 | 鋼 |
シャンクサイズ | 1 / 4 " |
形状 | 開先角度 |
貿易番号 | SL-4 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 1.78 |
船幅(cm) | 1.78 |
HSコード | 8207901500 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | カッター径 | カットの長さ | マックス。 RPM | 全体の長さ(Overall Length) | 形状 | 貿易番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M40538 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 66,000 | 2 5 / 64 " | 玉 | SD-3 | ¥7,611 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。