入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬バーアルミカット |
カッター径 | 3 / 8 " |
最先端タイプ | シングルカット |
カットの長さ | 3 / 8 " |
マックス。 RPM | 66,000 |
全体の長さ(Overall Length) | 2 5 / 64 " |
シャンク素材 | 鋼 |
シャンクサイズ | 1 / 4 " |
形状 | 玉 |
貿易番号 | SD-3 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 1.27 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8207901500 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | カッター径 | カットの長さ | マックス。 RPM | 全体の長さ(Overall Length) | 形状 | 貿易番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M40549 | 1 / 2 " | 1.125 " | 50,000 | 3" | 開先角度 | SL-4 | ¥15,249 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。