入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬バー |
カッター径 | 3 / 4 " |
最先端タイプ | シングルカット |
カットの長さ | 3 / 4 " |
マックス。 RPM | 33,000 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.437 " |
シャンク素材 | 鋼 |
シャンクサイズ | 1 / 4 " |
形状 | 玉 |
貿易番号 | SD-7 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 2.29 |
船幅(cm) | 2.29 |
HSコード | 8207901500 |
原産国 | US |
モデル | カッター径 | カットの長さ | マックス。 RPM | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク素材 | シャンクサイズ | 貿易番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M40322 | 1 / 16 " | 1 / 16 " | 100,000 | 1.5 " | 炭化物 | 1 / 8 " | SD-40 | ¥2,547 | |
M40327 | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 90,000 | 2" | 鋼 | 1 / 4 " | SD-11 | ¥4,534 | |
M40328 | 3 / 16 " | 1 / 8 " | 80,000 | 1.5 " | 炭化物 | 1 / 8 " | SD-53 | ¥6,290 | |
M40329 | 3 / 16 " | 1 / 8 " | 80,000 | 2" | 鋼 | 1 / 4 " | SD-14 | ¥735 | |
M40330 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 70,000 | 1.75 " | 鋼 | 1 / 8 " | SD-51 | ¥4,371 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。