定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WIDIA GT40 ハンドタップ 5/16-18UNC TiCN 2BX | AA3VXZ 11W885

WIDIA GT40 ハンドタップ 5/16-18UNC TiCN 2BX

在庫あり
アイテム:AA3VXZ モデル:GT40相互参照:11W885

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥13,109 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ハンドタップ
終了ticn
リスト番号GT40
材料高速度鋼-E-PM
フルートの数4
全体の長さ(Overall Length)2 23 / 32 "
ピッチ18
ピッチ直径の制限2BX
シャンク径0.318 "
サイズ5 / 16 "
タップスタイル変更されたボトム
ねじ山の方向右手
ねじの長さ31 / 64 "
ねじの種類UNC

発送情報:

船の重量(kg) 0.15
船高(cm)1.37
船の長さ(cm)9.58
船幅(cm)9.14
HSコード8207403000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルねじの長さアイテム価格フルートの数ねじの種類全体の長さ(Overall Length)ピッチピッチ直径の制限シャンク径価格
WIDIAGT40スパイラルフルートタップM4x0.7TiCN | AA3VUJ 11W802 GT4025 / 64 "スパイラルフルートタップ3粗い2 31 / 64 "0.70 mmD64.5 mm¥10,510
WIDIAGT40スパイラルフルートタップM5x0.8TiCN | AA3VUK 11W803 GT4025 / 64 "スパイラルフルートタップ3粗い2.75 "0.80 mmD76 mm¥10,837
WIDIAGT40スパイラルフルートタップM6x1TiCN | AA3VUL 11W804 GT4025 / 64 "スパイラルフルートタップ4粗い3 9 / 64 "1.00 mmD86 mm¥11,035
WIDIAGT40スパイラルフルートタップM8x1.25TiCN | AA3VUM 11W805 GT4033 / 64 "スパイラルフルートタップ4粗い3 35 / 64 "1.25 mmD98 mm¥13,022
WIDIAGT40スパイラルフルートタップM10x1.5TiCN | AA3VVE 11W821 GT4019 / 32 "スパイラルフルートタップ4粗い3 15 / 16 "1.50 mmD1010 mm¥15,739
WIDIA GT40ストレートフルートタップ、M12x1.75、TiCN | AA3VVF 11W822 GT4045 / 64 "スパイラルフルートタップ4粗い4 21 / 64 "1.75 mmD119 mm¥18,517
WIDIAGT40スパイラルフルートタップM20x2.5TiCN | AA3VVK 11W826 GT4063 / 64 "スパイラルフルートタップ4粗い5.5 "2.50 mm6HX16 mm¥45,011

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WIDIA GT40 ハンドタップ 5/16-18UNC TiCN 2BX
¥13,109 /単価