入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スパイラルフルートタップ |
終了 | TiN + CrC / C |
リスト番号 | GT30 |
材料 | 高速度鋼-E-PM |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.375 " |
ピッチ | 0.80 mm |
ピッチ直径の制限 | D7 |
シャンク径 | 0.194 " |
サイズ | M5 |
タップスタイル | 変更されたボトム |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 15 / 32 " |
ねじの種類 | 粗い |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 0.91 |
船の長さ(cm) | 8.13 |
船幅(cm) | 6.45 |
HSコード | 8207403000 |
原産国 | US |
モデル | タップスタイル | リスト番号 | フルートの数 | ねじ山の方向 | ねじの長さ | ねじの種類 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT20 | プラグ | GT20 | 2 | 左手 | 5 / 8 " | 粗い | 1 15 / 16 " | 0.50 mm | ¥8,327 | |
GT20 | プラグ | GT20 | 2 | 左手 | 21 / 64 " | 粗い | 2.125 " | 0.70 mm | ¥8,867 | |
GT20 | プラグ | GT20 | 2 | 左手 | 15 / 32 " | 粗い | 2.375 " | 0.80 mm | ¥8,557 | |
GT20 | プラグ | GT20 | 3 | 左手 | 15 / 32 " | 粗い | 2.5 " | 1.00 mm | ¥9,594 | |
GT20 | プラグ | GT20 | 3 | 左手 | 7 / 16 " | 終了 | 2 23 / 32 " | 1.00 mm | ¥11,088 | |
GT20 | プラグ | GT20 | 3 | 左手 | 31 / 64 " | 粗い | 2 23 / 32 " | 1.25 mm | ¥10,027 | |
GT20 | プラグ | GT20 | 3 | 左手 | 17 / 32 " | 粗い | 2 15 / 16 " | 1.50 mm | ¥10,629 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。