入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スパイラルポイントタップ |
終了 | ticn |
リスト番号 | 8301TC |
材料 | 高速度鋼-E |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.593 |
ピッチ | 12 |
ピッチ直径の制限 | H3 |
シャンク径 | 0.429 " |
サイズ | 9 / 16 " |
タップスタイル | プラグ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 63 / 64 " |
ねじの種類 | UNC |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.06 |
船の長さ(cm) | 12.19 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 8207403000 |
原産国 | JP |
モデル | ねじの長さ | リスト番号 | フルートの数 | ねじの種類 | 全体の長さ(Overall Length) | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5366406 | 1.5 " | 8301TC | 3 | UNC | 5.125 " | 8 | H4 | 0.8 " | ¥46,796 | |
5367076 | 1 11 / 32 " | 8301TC | 3 | UNF | 4 11 / 16 " | 14 | H4 | 0.697 " | ¥33,970 | |
5367069 | 1 11 / 32 " | 8301TC | 3 | UNC | 4 11 / 16 " | 9 | H4 | 0.697 " | ¥34,745 | |
5366137 | 63 / 64 " | 8301TC | 3 | UNF | 3.593 | 18 | H3 | 0.429 " | ¥14,433 | |
5367062 | 1 13 / 64 " | 8301TC | 3 | UNF | 4.25 " | 16 | H3 | 0.59 " | ¥26,299 | |
5367035 | 1 13 / 64 " | 8301TC | 3 | UNC | 4.25 " | 10 | H3 | 0.59 " | ¥26,758 | |
5366141 | 1 5 / 64 " | 8301TC | 3 | UNC | 3 13 / 16 " | 11 | H3 | 0.48 " | ¥16,883 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。