入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンドタップ |
終了 | ブラックオキサイド |
リスト番号 | 5303S |
材料 | ハイスピードスチール |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 2 15 / 16 " |
ピッチ | 16 |
ピッチ直径の制限 | H3 |
シャンク径 | 0.381 " |
サイズ | 3 / 8 " |
タップスタイル | プラグ |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 1.25 " |
ねじの種類 | UNC |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8207403000 |
原産国 | US |
モデル | ねじの長さ | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | ねじの種類 | ピッチ | ピッチ直径の制限 | シャンク径 | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19615 | 7 / 8 " | 4 | 2.375 " | UNF | 32 | H3 | 0.194 " | #10 | ¥1,823 | |
19605 | 7 / 8 " | 4 | 2.375 " | UNC | 24 | H3 | 0.194 " | #10 | ¥1,823 | |
19600 | 7 / 8 " | 4 | 2.375 " | UNC | 24 | H3 | 0.194 " | #10 | ¥1,825 | |
19585 | 3 / 4 " | 4 | 2.125 " | UNC | 32 | H3 | 0.168 " | #8 | ¥1,785 | |
19580 | 11 / 16 " | 3 | 2" | UNC | 32 | H3 | 0.141 " | #6 | ¥1,714 | |
19575 | 11 / 16 " | 3 | 2" | UNC | 32 | H3 | 0.141 " | #6 | ¥1,721 | |
19460 | 2" | 4 | 4.25 " | UNF | 16 | H3 | 0.59 " | 3 / 4 " | ¥13,869 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。